KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
グリップラバー オーバルディンプル 201-7166
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918138
品番
201-7166
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-7166
色[カラー]:ブラック
全長:116
適合
スズキスクーター特殊サイズ専用
全長(mm)
116
色
ブラック