曜日別特売
201-104 グリップラバー 生ゴム 201-104 KIJIMA(キジマ) 06918147

グリップラバー 生ゴム 201-104

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06918147品番201-104
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-104
販売備考:カラーナマゴム。ホンダタイプグリップ。オープンエンド。全長125×標準ハンドル対応22.2/25.4mm。
タイプ:ホンダタイプグリップ/オープンエンド
材質[素材]:生ゴム
全長:125

材質生ゴム全長(mm)125タイプホンダタイプグリップ/オープンエンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする