KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
バルブ 12V10W 217-6001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918540
品番
217-6001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6001
色[カラー]:クリア
仕様:G14シングル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:10
電圧[ボルト]:12
仕様
G14シングル
色
クリア
電圧(V)
12
消費電力(W)
10
内容
2コ