スナップピン 12mm 5コセット 303-150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06918716 品番303-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-150
サイズ:12mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:5本SET

材質ステンレス 寸法(mm)12 内容5本SET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする