KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
NICEグリップ ブラック ラバー貫通 201-6701
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06919319
品番
201-6701
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-6701
タイプ:貫通
色[カラー]:ブラック
全長:120
全長(mm)
120
色
ブラック
タイプ
貫通