KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
グリップラバー DT-1タイプ ブラック 201-492
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920457
品番
201-492
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-492
タイプ:DT-1
色[カラー]:ブラック
全長:125(117)
全長(mm)
125(117)
色
ブラック
タイプ
DT-1