KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
グリップラバー ブラック 128mm 201-212
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920947
品番
201-212
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-212
タイプ:貫通
色[カラー]:ブラック
全長:128
全長(mm)
128
色
ブラック
タイプ
貫通