8147チェア 4本脚 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:グレー 座カラー:グレー 仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/スタッキング5台まで可能/質量/5.4kg/背素材:布(インターロック) /座素材:布(インターロック) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 注文コード06922460 品番8147YZ FXW1
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/スタッキング5台まで可能/質量/5.4kg/背素材:布(インターロック) /座素材:布(インターロック) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他4本脚タイプ ブラックフレーム 肘なし 布 幅(mm)485 背カラー:グレー 座カラー:グレー 高さ(mm)785 奥行(mm)505 キャスター 脚数(本)4本脚タイプ 座高(mm)450 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
沖縄地方数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする