FLS 106 A フロートレベルスイッチ パトライト(旧春日電機) 06945382

FLS 106 A フロートレベルスイッチ パトライト(旧春日電機) 06945382 FLS 106 A フロートレベルスイッチ パトライト(旧春日電機) 06945382 FLS 106 A フロートレベルスイッチ パトライト(旧春日電機) 06945382

フロートレベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06945382 品番FLS 106 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水銀を使用しないマイクロスイッチ方式へモデルチェンジしました。
浮遊物が付きにくい形状と材質です。
特殊構造の錐が水流の影響を妨げ確実に動作させます。
耐蝕性・耐劣化性に優れています。
特殊シールド構造が浸水を防止します。
フロートの落下等で強い力を受けてもクランプがケーブルの抜けを防ぎます。

接点構成1c ケーブル長(m)6 仕様フロートレベルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする