セメダイン 575F AR

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード06952364 品番575FAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090

合成ゴムを主成分とする中粘度刷毛塗布タイプ。
きびしい自動車の条件(振動・水・気候・熱)に強い。
張り合せ可能時間が長く、接着力・耐熱性・たわみ性に優れています。
接着適用範囲が広く、各種材料を強力に接着します。

使用方法
1.接着する面の油、さび、汚れを取り除き、水分はよく乾かします
2.両面を均一に塗布し5〜10分(20℃)放置します
3.手で触れてベトつかなくなったら貼り合わせ、手で強く押さえて接着します
種類
自動車補修用接着剤
ゴム・金属・皮用
用途自動車の各種ゴムと金属(塗装面)の接着。各種断熱材、プラスチック、皮、ハードボード、布、木材の強力接着。 成分アセトン、n-ヘキサン、酢酸イソプロピル 液色淡黄色 形態チューブ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1450g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952364
2021-10-13
用途:
クロロプレンゴムの接着
製造業

以前ARのついていない製品を使用していましたが、今回ARつきのものを購入しました。違いについての説明が記載されていると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06952364
2021-04-22
用途:
車の内装貼り
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いも無く 貼り付きがよく 時間の短縮ができたいへん良かったです。

2019-02-28
用途:
二輪車ウィンカーゴムステーの接着にお試し
その他業種

頻繁に折れるヤマハウィンカーゴム防振ステーの接着を試みました。

結果は…
静的には貼り付きましたが、少し力をかけると剥がれてしまいました。
ということは、走行時の振動でまた折れてしまう…ということです。

この用途での使用は難しそうです。(人柱?)

残りは、四輪車用ドアパッキン等の用途で使いたいと思います。

対象商品:
06952364
2018-01-31
用途:
ラジコンヘリコプターの修理
その他業種

今迄老眼で細いハーネスのハンデ付で困っていたのが解消されました。大変助かって居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
06952364
2017-06-30
用途:
樹脂の取り付け

以前使っていた575ARが無くなりこちらにしましたがまあ他には、無いので

性能的には、及第点でくね

対象商品:
06952364
2017-01-25
用途:
ローバーミニのロッカーカバーとガスケットの接着に使用
その他業種

コルクと金属の接着に使用、しっかりと接着されてオイルの漏れもありません。使用量は、少な目で十分でした。

対象商品:
06952364
2015-11-24
用途:
旧車のドアゴムパッキン補修
豊島無線電機株式会社 様

いままで、G17クリアで張り付けていたが、剥がれたのでこれにしたら、ゴム同士が強力に張り付いた、量が多いので、半分ぐらいの量であればよいと思った。

対象商品:
06952364
2015-06-08
用途:
車のゴム部品の接着
株式会社パラダイスジャパン 様

いままで別の商品を利用していましたがこれは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする