硬化剤

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード06952601 品番F-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ドンマイ(#900・#901・#902・#903)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 種類パテ用硬化剤 用途防錆鋼板用 茶色 形態チューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パテ ドンマイシリーズ、極みシリーズ、マジックパテ(各別売品)と一緒に使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06952601 F-10 65317929 Y-10 ペースト状硬化剤 ソーラー ペースト状硬化剤 ソーラー 1本(100g) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952601
2024-01-29
用途:
重機の板金
有限会社西武建機 様

専用硬化剤なので、性能等は評価できません。パテを含めて切削性がよく硬化も早いので作業性がいいです。

開封して始めの使用時は分離しており、攪拌できないのでそこが欠点です。

長期保管していると、劣化して固まらなくなるので、まとめ買いや環境の悪い屋外での在庫はできません。
なので、事務所内で保管しています。

対象商品:
06952601
2023-07-22
用途:
車の補強として
その他業種

セットとして量を多めに選択して作業したら、ちょーと良かったと思いました。

対象商品:
06952601
2023-04-27
用途:
塗装作業、板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

朱色のためパテとの混ざりが見やすくてよい。あとはどのくらい保存期間があるかですね。

対象商品:
06952601
2022-12-16
用途:
自動車外板修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー社のパテ、40年くらい前から使ってます
ヘラ作業の簡易度は最高です。柔らかすぎず
硬すぎず・・お気に入りです。

対象商品:
06952601
2022-08-16
用途:
車の板金
医療・福祉・介護関連業

素人レベルですが以前のに比べ硬化時間に余裕があり使いやすかった。

対象商品:
06952601
2022-04-14
用途:
車の塗装場合
自動車・二輪車・自転車関連業

やりやすい、 乾燥しやすい、 剥がれない 、最高でした。

対象商品:
06952601
2022-02-24
用途:
車の板金に
サービス業

使いやすくて良かったです、できればもう少し量が有ればと

対象商品:
06952601
2021-12-03
用途:
車の板金
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。板金時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする