※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002ZZ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ 06960615 6002ZZ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ 06960615

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(155件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード06960615 品番6002ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)9 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 面取寸法r(mm)0.30 シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑21000 質量(kg)0.046 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000 基本動定格荷重Cr(N)5040 基本静定格荷重Cor(N)2730 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質GCr15 ベアリング番台6000番台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06960615 6002ZZ 09445134 6002ZZ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ 1個 169 税込186 メーカーが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
商品架台、手動コンベアのベアリング

安く、いつでも手にはいるので重宝している。
ちょっと纏まった時間が取れる時などに架台などのメンテをするが、欲しいときに註文してすぐに届くのが非常に良い。

2025-12-23
用途:
HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後異音も無く静かでスムーズに回転しております。ある意味消耗品です。価格も安く即日入荷しますので分解清掃のついでに交換する事をお勧めします。

対象商品:
09445143
2025-07-03
用途:
駆動部分の交換に使用しています。
HOKUTO 様 (サービス業)

今までの純正と何ら変わりなく使用できていますし、対応年数もさほど変わらないんじゃないかと思います。

2025-03-24
用途:
シャフトのメンテナンスに使用
建設業・工事業

今回初めて使用しました。
コストパフォーマンスと迅速な配達、見た目使用感とも何の問題もないかと思われます。耐久性は今からですが試す価値ありと思います。

対象商品:
06960642
2025-01-06
用途:
破損したベアリングの打ち替え
不動産業

200kg程度ある薪割り機のホイールのベアリングが破損したため、実寸したサイズで注文しました。4個買って1,000円以下、こんなに滑らかになるんだと感心しています。

2025-02-16
用途:
設備に組み込み
製造業

高速回転、後負荷仕様ではないので選択。
寸法交差を含めても問題なく使用できます。

2024-12-05
用途:
機械の回転部に使用

精度の緩い回転部やベアリング交換作業が安易で低負荷な部分には使える。
寿命も許容範囲内。

2024-10-06
用途:
工具の修理
その他業種

工具の修理屋です。いつもモノタロウのベアリングを使用しています。
国産の有名メーカーと遜色なく、品質や耐久性には満足しています。
工賃が上げにくい仕事だけに有難い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする