曜日別特売
8147JZ FXW4 8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 06990080

8147JZ FXW4 8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 06990080
8147JZ FXW4 8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 06990080
8147JZ FXW4 8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 06990080

8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/質量/7.1kg/背素材:布(インターロック) /座素材:布(インターロック) /収納:不可注文コード06990080品番8147JZ FXW4
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/質量/7.1kg/背素材:布(インターロック) /座素材:布(インターロック) /収納:不可その他カンチ脚タイプ ホワイトフレーム 肘なし 布幅(mm)485背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター座高(mm)450脚(mm)カンチ脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき960/税込1,056
北海道地方数量1につき960/税込1,056
沖縄地方数量1につき960/税込1,056
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする