ミニモ ファイバーストーンホイール #1000 Φ30X0.6 2入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード06990445 品番NA2044
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
刃径(Φmm)30 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)1.8 粒度1000 トラスコ品番852-9171 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする