曜日別特売
350-8S STEEL FKM 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器 06999641

350-8S STEEL FKM 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器 06999641
350-8S STEEL FKM 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器 06999641

350カプラ ソケット(油圧用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径TRc1
相手側取付サイズR1(PT1)
内容量1個注文コード06999641品番350-8S STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。
圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。

寸法A(mm)
22
寸法D(Φmm)
63
寸法Hs(mm)
二面55×Φ62
寸法Ls(mm)
129
相手側取付サイズ
R1(PT1)
ねじ径T
Rc1
トラスコ品番
397-6068
材質
特殊鋼・ニッケルメッキ
質量(g)
1740
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ構造
両路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ふっ素ゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
34.5(352)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
51.5(525)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
推奨:250(2550)
適合流体
作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする