BIG DAISHOWA
ドリルタッパ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
102
タッピング能力
M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4
シャンク
MT2
注文コード
07000445
品番
DT24-2
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力・シャンク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。
ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
102
寸法D(Φmm)
71
ドリル能力(mm)
Φ23
その他
大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
シャンク
MT2
タッピング能力
M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4
注意
※大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。