方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07009116 品番 DMA-G01-E3X-20
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。

最高使用圧力(MPa)35 種別クローズドクロス 作動方式デテント形 スプールストローク(mm)4 ポジション2ポジション 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする