NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ベースブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009292
品番
MOB-03X-B2-30
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
200
寸法LB(mm)
184
寸法LC(mm)
80
寸法LD(mm)
-
寸法LE(mm)
-
寸法LF(mm)
-
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
2
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
10.3
管接続口径
1/2
流量(L/min)
80