NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009387
品番
OG-G01-AC-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.15〜3.5[1.5〜35.7]
流量(L/min)
50
制御ポート
Aポート
バルブ種類
圧力制御弁