K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース 十川ゴム 07013894

K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース 十川ゴム 07013894
K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース 十川ゴム 07013894
K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース 十川ゴム 07013894
K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース 十川ゴム 07013894

ハイドロリックホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
07013894
品番
K-140-06×1500=04×16×04×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一般油圧配管用ホース(高圧用)です。
ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。

内径(Φmm)
ホース:6.3
ホース金具:4.0
構造
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム
寸法C(mm)
5.5
金具
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
ホース長さ(mm)
1500
寸法L(mm)
60
六角対辺(mm)
19
外径(Φmm)
13.3
最小曲げ半径(mm)
85
常用圧力(MPa)
14.0
概略質量(kg/m)
0.260
寸法I(mm)
28
ねじT
G1/4
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
流体温度範囲(℃)
-40~100
環境温度範囲(℃)
-40~70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07013894K-140-06×1500=04×16×04×1633355497K-140-06-1500 04+04 16+16K-140-06×1500=04×16×04×16 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33355497ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム1本
3,677
税込4,045
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする