曜日別特売
K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース 十川ゴム 07014673

K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース 十川ゴム 07014673
K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース 十川ゴム 07014673
K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース 十川ゴム 07014673
K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース 十川ゴム 07014673

ハイドロリックホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
07014673
品番
K-210-06×500=05×15×05×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一般油圧配管用ホース(高圧用)です。
ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。

内径(Φmm)
ホース:6.3
ホース金具:4.0
構造
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム
寸法C(mm)
8.5
金具
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
ホース長さ(mm)
500
寸法L(mm)
60
六角対辺(mm)
19
外径(Φmm)
13.3
最小曲げ半径(mm)
100
常用圧力(MPa)
20.5
概略質量(kg/m)
0.260
寸法I(mm)
28
ねじT
G1/4
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~100
環境温度範囲(℃)
-40~70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07014673K-210-06×500=05×15×05×1533375307K-210-06-500 05+05 15+15K-210-06×500=05×15×05×15 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33375307ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム1本
¥2,524
税込¥2,776
注文コード違いの同等品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする