仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/スタッキング5台まで可能/質量/5.8kg/背素材:布(インターロック) /座素材:布(インターロック) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚キャスタータイプ ホワイトフレーム 肘なし 布幅(mm)505色背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター有脚数(本)4本脚キャスタータイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)無