曜日別特売
FUSB-CCMA012FL Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA012FL フリーダム 07028511

FUSB-CCMA012FL Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA012FL フリーダム 07028511
FUSB-CCMA012FL Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA012FL フリーダム 07028511
FUSB-CCMA012FL Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA012FL フリーダム 07028511
FUSB-CCMA012FL Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA012FL フリーダム 07028511

Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型(オス‐メス) PD100W FUSB-CCMA012FL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028511
品番
FUSB-CCMA012FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

端末に付けたままにできる便利な分離式マグネットコネクタを採用。コネクタの方向を左右90゜変換でき、出っ張りを抑えたてケーブルを傷めずすっきり配線、充電・データ転送にも対応した水平L型(フラットタイプ)アダプタ、ストラップホール付き。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを横方向左右90°変換させる水平L型(フラットタイプ)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする