USB Type-CポートからUSB-Ax1、USB-C(PD100W)の機能を追加することが可能なL型変換アダプタです。高速データ転送(最大USB 10Gbps対応)しながら急速充電(最大USB PD100W対応)することが可能です。
高速データ転送が可能
USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、USB 10Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
便利なUSB-Aポート搭載
USB Aポートは使い慣れたマウスやキーボードなどのUSB機器やUSBメモリ、ヘッドセットなどUSB Aコネクタを搭載した機器を接続して使用することができます。
USB PD100W対応ポートを搭載
スマホやパソコンなどを充電しながらUSBメモリに入っている動画を鑑賞したり、マウス、キーボードなどを使用することができます。
供給電源は接続する機器やAC充電器などの仕様により異なります。
Type-Cの向きを変換できるL型アダプタ
接続するケーブルを横方向に左右90°変換させ出っ張りを抑える水平(フラット)L型アダプタ
L型タイプのため、ノートパソコンや接続機器によって挿した際、他のポートと干渉する場合がございます。