幅B(mm)33
外径D(Φmm)140
外接円径Ew(Φmm)121.5
内接円径Fw(Φmm)83.5
内径d(Φmm)65
面取寸法r(mm)2.1(最小)
面取寸法r1(mm)2.1(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)2220
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300
基本動定格荷重Cr(N)135000
基本静定格荷重Cor(N)139000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼