55338 55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031320

55338 55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031320
55338 55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031320
55338 55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031320
55338 55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031320

55338 ニッカーズファイバーダウンVネックベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
07031320
品番
55338
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

Sorona(R)AURAファイバーダウンを使用したスマートなダウンベスト。Vネック仕様で中綿量も調整しているのでインナーダウンとしても使える。洗うことができるファイバーダウンを使用することで、ダウンの特徴である嵩高性、軽量性、保温性を持ちながらダウンのデメリットである水分や湿気に強い。

サイズ
M
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
色
ブラック
質量(g)
400(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/両脇ボタン付きポケット
対応シーズン
秋冬
素材
防風ストレッチラミネート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする