4644 4644 防風ストレッチカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032747

4644 4644 防風ストレッチカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032747
4644 4644 防風ストレッチカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032747

4644 防風ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック×ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード07032747品番4644
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

低通気で裏ブロック起毛の布帛と完全防風の素材をハイブリッドした防風カーゴパンツ。防風アイテムでありながら、ストレッチ性があり、程よい通気性で蒸れにくい。ウエスト総ゴム仕様。ウエスト紐での調整も可能。右側前ポケットにはカラビナループ付き。

色
ブラック×ブラック
サイズ
LL
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
550(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10% 別布:ポリエステル100%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ハイキングクロス 別布:4wayストレッチデュースポ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする