L642EY FFW8 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 高さ790mm幅565mm奥行540mm  L642EY FFW8 07036998

L642EY FFW8 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07036998 L642EY FFW8 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07036998 L642EY FFW8 アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07036998

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07036998 品番 L642EY FFW8
参考基準価格(税別)¥123,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。

仕様背/布張り/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ビーチ成型合板/質量/8.5kg/背素材:布 /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他4本脚タイプ ウッド肘付 背パッド付 ブラックフレーム 幅(mm)565 背カラー:レッド 座カラー:レッド 高さ(mm)790 奥行(mm)540 キャスター 座高(mm)450 肘高さ(mm)635 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする