曜日別特売
18222 18222 メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039230

18222 18222 メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039230
18222 18222 メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039230
18222 18222 メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039230
18222 18222 メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039230

18222 メガヒート防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07039230
品番
18222
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

保温性と透湿性に優れた、透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用した防水防寒パンツ。耐水圧5,000mm、透湿性2,000g/m2/24hr。パンツの上から履く事を想定し、パンツの上から履いても物が出し入れできるように両サイドにスルーポケット付き。両脇ウエストゴム仕様。膝部分には補強材を取り付け、強度を高めている。PUコーティングによる撥水加工を施している。

仕様
反射プリント(右膝裏)
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
565(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
サイドポケット/フラップ付きバックポケット(右側のみ)
対応シーズン
秋冬
素材
マイクロリップ(PUコーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする