※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン140-2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046305
品番
140-2CP34L (1.5M34L)
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
ユニットリンク数
34
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5141
質量(kg)
21.36
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
2
ピン形式
割ピン形
チェーンNo.
140
ローラ外径D(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-7415-43
破断強度(kN)
210.80
最大許容張力(kN)
80.42