※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン160-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046323
品番
160-2CP30L (1.5M30L)
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
30
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5144
質量(kg)
28.59
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
31.75
列数
2
ピン形式
割ピン形
チェーンNo.
160
ローラ外径D(Φmm)
28.57
アズワン品番
64-7415-58
破断強度(kN)
539.4
最大許容張力(kN)
105.92