※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 07046659
- 品番
- 150H(569258)
Roots Reborn. ~揺るぎない原点。圧倒的な進化~
魚種、国境を越える”ONE-FIFTY”
真ZILLION伝説、新章の始まり
Φ36mmスプールから始まった、DAIWAタフネスベイトリールの象徴が再び伝説を紡ぎ始める。新章の幕を開けるのは『ZILLION TW150』、”通称:ONE-FIFTY”。初代から脈々と受け継ぐ圧倒的な飛距離、揺るぎなき剛性感を継承しながら、手に馴染むフル新型のフルアルミ屈強コンパクトボディを構え、未来と誠実に向き合い続けるDAIWAの最先端テクノロジーを最大限に注ぎ込んだ150サイズモデルが此処に在る。
ターゲットはバスをはじめとした淡水に留まらず、シーバスなどの海のターゲットまでも視野を広げた。国内の枠を越え地球の隅々までを激闘の舞台に見据え、真の実釣性能を極めた、まさに”Beyond Boundaries."を体現するボーダレススペックだ。
採用されたブレーキ特性はLC(=Long Cast)コンセプト。一度走り出せば出力を緩めない慣性モーメントを最大限に活かせるΦ36mmのスプールをインストール。リニアにブレーキ段階を切り替え失速せずに飛距離を伸ばせるMAGFORCE Zをベースに、キャスト後半のもうひと伸びを加えるBOOST機構をセットアップ。モノフィラメント20lb.×100m、PE3号×150mに設定。まだ見ぬターゲットと対等に渡り合える十分なラインキャパシティで、遠投及び快投を求める全アングラーの想いに応える。
またDAIWAオンリーワンテクノロジーのTWS機構は様々なターゲットへの対応を見据え、大型サイズを搭載。開口部の入口から出口にかけてテーパーを施し、かつ糸案内部の横幅をワイド化することで、モノフィラ太糸をルアーに直結する際は無論、PEとリーダーの結束部さえ淀みなくスムーズに送り出すことを可能にする。ナイロン、フロロ、PEといった糸種を問わず、トラブルレスかつ優れたキャストフィールは、全アングラーの集中力を研ぎ澄ますことに繋げている。
初期性能を長く持続させるベイトリール設計思想・HYPERDRIVE DESIGNは基幹となる4要素をフル装備。フレームからギアボックス側サイドプレート、セットプレートまで全てをアルミ合金素材で構成して高負荷時の捻れや撓みを徹底排除する優れたボディ剛性を実現したHYPER ARMED HOUSING、塩噛みの固着を激減してスムーズな作動と耐久性に優れるHYPER TOUGH CLUTCH、高負荷時でもギアのパワーロスを極限まで防ぐHYPER DOUBLE SUPPORT。そして、G1ジュラルミン製のHYPERDRIVE DIGIGEARはハンドルを回した瞬間、シームレスかつトルクフルな回転フィーリングを直感的に全アングラーへと伝える。4つのテクノロジーそれぞれがシナジーを生み出し、過酷な環境下で打ち合い上等の真っ向勝負でも主導権を与えることはもうない。
2006年世に産声を上げた初代から20年を越えてなお進化をし続けるZILLION、タフネスの系譜。形而上の途方もない数字を意味するそのネーミングに偽りはなく、飛びや巻き、そしてファイトにおいて確信を持って挑める26ZILLION TW 150という豪傑。今新たなるZILLION伝説の新章が始まろうとしている。