※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸フランジ取付形減速機 TMHF

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07057347 品番 TMHF-02-100
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
出力(kW)0.2 電源三相 減速比100 周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取付 トラスコ品番848-4473 ブレーキブレーキ無し 質量(kg)20 種類ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07057392
2019-10-03
用途:
コンベアに使用
製造業

納期まで日にちはかかりましたが、使う分には申し分無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする