※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
中空軸フランジ取付形減速機 TMHF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057383
品番
TMHF-02-20
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
20
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4477
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
18
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません