※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
直交軸脚取付形減速機 TMHLB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
120
100
120
160
200
240
80
10
15
20
25
30
40
50
5
60
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
0.4
質量(kg)
11.5
8
11.5
9
9.7
18.2
12.7
13.7
軸配置
左
左
右
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07060497
品番
TMHLB02120A
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
120
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4620
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
11.5
種類
ギヤードモーター/減速機
軸配置
左
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。