※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07061626
品番
SF2-02-40
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
減速比
40
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4196
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
5.1
種類
減速機