L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ805mm幅520mm奥行555mm  L688ZZ WA38 07061796

L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796 L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796 L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796 L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796 L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796 L688ZZ WA38 アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07061796

アルタ 木製チェア 肘無 パッドなし ナチュラルフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07061796 品番L688ZZ WA38
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

●4台までスタッキングが可能です。

仕様シェル/ホワイトアッシュ突板/フレーム/ビーチ無垢材ウレタン塗装/芯材/ビーチ成型合板ウレタン塗装/質量/6.2kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他肘なし パッドなし ナチュラルフレーム 幅(mm)520 背カラー:ナチュラル 座カラー:ナチュラル 高さ(mm)805 奥行(mm)555 キャスター 座高(mm)445 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,730 / 税込 ¥3,003
北海道地方数量1につき ¥2,730 / 税込 ¥3,003
沖縄地方数量1につき ¥2,730 / 税込 ¥3,003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする