※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07061863 品番 SF2-04-20
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
出力(kW)0.4 減速比20 周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取付 トラスコ品番848-4206 ブレーキブレーキ無し 質量(kg)4.7 種類減速機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする