※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07061888
品番
SF2-04-25
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
減速比
25
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4208
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
4.7
種類
減速機