※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwブレーキ付脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
減速比
300
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
300
360
450
600
700
900
1200
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07063096
品番
TMLB2-01-300
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
300
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4747
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
12.5
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません