※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07063446 品番 TMFCB2-02-20
参考基準価格(税別)¥159,100 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
出力(kW)0.2 電源三相 減速比20 周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取付 トラスコ品番848-4449 ブレーキクラッチブレーキ付 質量(kg)10 種類ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする