※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
減速比
160
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
300
360
450
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07064618
品番
TMF2-04-160
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
160
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4344
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
18.9
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません