曜日別特売
- 弱酸性次亜塩素酸ジアファイン 200ppm ケース 4L 東洋総業 07086437

弱酸性次亜塩素酸ジアファイン 200ppm ケース 4L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
07086437
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

塩酸などの中和剤を一切使用せず、成分は純水と次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)のみで生成され99.9%「水」でつくられた安心・安全な次亜塩素酸です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする