テープのり 使い切り フォトセーフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07088405 品番TG-510(54001)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

使い切りタイプのテープのり。
ペンケースに入れやすいコンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止め・工作・ラッピング・写真のアルバム作成・レシートの整理・ノート作りなど便利に幅広く使えます。

仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(自社基準) 材質80%再生樹脂(本体上ケース=100%再生ポリスチレン(PS)) ブルー・ピンクのいずれか1個(色は選べません) 種類しっかり貼れる強粘着糊 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.8×35 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り
注意
※コピーした 紙 など表 面 処 理された 紙 へ の 使 用は、のりが 付きにくいため 適しません。
※室 温 15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
お薬手帳に貼る、
株式会社 新京阪薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

比較的貼りやすいように思うが、もう少し安価であってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする