Forza
革万能ケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07089350
品番
FZ-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納口が広く、さまざまな工具を収納できます
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます
用途
各種工具や小物の腰回り収納
工具収納
材質
革
質量(g)
105
種類
万能ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×80×25
装着方式
ベルト通し