曜日別特売

ボンベスタンドANX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090077
品番
30-9099-12
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥33,880
販売価格(税別)
¥30,800

フレームパイプ:スチールパイプΦ25mm メラミン焼付塗装仕上。
ボンベ収納最大径:Φ108mm以内。
収納ボンベ:500L×5本。
アジャスタ-付

用途
(W)620×(D)256×(H)447(mm)
付属品
アジャスタ-付
トラスコ品番
135-3057
材質
スチールにメラミン焼付塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする