- 用途
- ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由 にレイアウトできます。また、様々な器具を取付けることが可能なため、実験や検査にも役立ちます。
- トラスコ品番
- 428-2853
- サイズ
- W2000xD570xH1000
- セット内容
- テラベースSSB 10個 スライド式斜補強棒 3本、ステンレスパイプΦ19 1930mm 1本 ステンレスパイプΦ19 450mm 2本、ステンレスパイプΦ19 300mm 1本 ステンレスパイプΦ13 2000mm 4本、ステンレスパイプΦ13 1000mm 9本