曜日別特売
99-1625-21 システムスタンド テラオカ 07090382

システムスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はセット内容など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
テラベースSSB 7個 スライド式斜補強棒 2本、ステンレスパイプΦ19 830mm 1本 ステンレスパイプΦ19 450mm 2本、ステンレスパイプΦ13 900mm 4本 ステンレスパイプΦ13 1000mm 5本、Cムッフ 22個 スパナ1個
注文コード
07090382
品番
99-1625-21
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥101,640
販売価格(税別)
¥92,400

テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳 物)による部品構成で、自由な組合せスタイルを作ることができる多目的実 験スタンドです。
安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。

用途
ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由 にレイアウトできます。また、様々な器具を取付けることが可能なため、実験や検査にも役立ちます。
トラスコ品番
428-2846
サイズ
W900xD450xH1000
セット内容
テラベースSSB 7個 スライド式斜補強棒 2本、ステンレスパイプΦ19 830mm 1本 ステンレスパイプΦ19 450mm 2本、ステンレスパイプΦ13 900mm 4本 ステンレスパイプΦ13 1000mm 5本、Cムッフ 22個 スパナ1個
注意
※錆を嫌う場所では、ステンレス製Cムッフの利用をご検討下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする