※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ホース
NAC(長堀工業)の コイルホース
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07101133
品番
CCH1065-3-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
用途
流体継手
トラスコ品番
838-7025
全長(mm)
2500
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20〜60
長さL(mm)
2500
使用流体
空気
継手
AL20タイプロック付
注意
※流体継手以外の目的で使用しないでください。