8105XC PB20 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ781mm幅512mm奥行531mm  8105XC PB20 07102317

8105XC PB20 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07102317 8105XC PB20 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07102317 8105XC PB20 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07102317

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ネオブラック 座カラー:ネオブラック 仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/背パッド/芯材:ビニールレザー/座クッション/芯材:ビニールレザー/脚端/樹脂成型品/質量/4.5kg/背素材:OKマイティ /座素材:OKマイティ /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 注文コード07102317 品番8105XC PB20
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/背パッド/芯材:ビニールレザー/座クッション/芯材:ビニールレザー/脚端/樹脂成型品/質量/4.5kg/背素材:OKマイティ /座素材:OKマイティ /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル OKマイティ 幅(mm)512 背カラー:ネオブラック 座カラー:ネオブラック 高さ(mm)781 奥行(mm)531 キャスター 座高(mm)435 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする